• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus, passend für Anschluss-Plattentiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 926302 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anschluss-Plattentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 50 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 800 mm
Material Arbeitsplatte Bambus-Lamellen kreuzverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche geschliffen, rückstandsfrei geölt
Eck-Schräge 45°
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926302 800
EAN / GTIN 4062406215156
Herstellernummer 926302 800

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 800 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb