• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte mit Eterluxbelag 2000 mm

Artikel-Nr.: 926285 2000
(323,13 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 50 mm
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Umleimer Ausführung 4-seitig
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926285 2000
EAN / GTIN 4062406106706
Herstellernummer 926285 2000

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb