• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan), Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1250mm

Artikel-Nr.: 926241 1250
(293,18 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.250 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
ABS-Umleimer 3 mm
Gewicht 24,1 kg
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926241 1250
EAN / GTIN 4062406106546
Herstellernummer 926241 1250

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).
Arbeitsplatte für Montage-, Prüf- und Labor-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus einem permanent antistatischen, hochabriebfesten, mittelharten Belag mit 2 mm Stärke. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer versehen. Eluplanplatten sind weitgehend resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Hinweis:

Der Eluplan-Kunststoffbelag ist nicht lichtecht, Farbveränderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb