• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit Edelstahlbelag 1500 mm

Artikel-Nr.: 926141 1500
(408,00 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte Edelstahl
Belag-Stärke 1 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926141 1500
EAN / GTIN 4062406106454
Herstellernummer 926141 1500

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb