• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 25 mm aus Buche-Multiplex 1250 mm

Artikel-Nr.: 926101 1250
(151,39 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 1.250 mm
    Tiefe 750 mm
    Stärke 25 mm
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
    Gewicht 21 kg
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 926101 1250
    EAN / GTIN 4062406106386
    Herstellernummer 926101 1250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattentiefe 750 mm, Stärke 25 mm: Platten nicht vorgebohrt, nicht geeignet für Zusammenbau einer Vario Werkbank, nur als Abdeckplatte geeignet.

    Hinweis:

    Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb