• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Pack

Artikel-Nr.: 92604183030
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92604183030
EAN / GTIN 4014586892023
Herstellernummer 92604183030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Pack
  • Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden

Merkmal:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 3 Ah
  • VE 25 St
  • Gewicht 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb