• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus riegelverleimtem Buchenholz, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 926041 1000
Preis pro 1 Stück (332,00 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926041 1000
EAN / GTIN 4062406102289
Herstellernummer 926041 1000
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb