• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 926001 1500
(247,11 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Bambus
Belag Arbeitsplatte geschliffen, rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926001 1500
EAN / GTIN 4062406215415
Herstellernummer 926001 1500

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb