{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Leistungsaufnahme | 14 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Anzahl LEDs | 24 | |
Lampenkörper Länge | 360 mm | |
Lampenkörper Breite | 80 mm | |
Lampenkörper Höhe | 22,5 mm | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 923745 14 | |
Herstellernummer | 923745 14 |