• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 950 mm mit Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 923677 1500
1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 950
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 950 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.300 mm
Unterbau Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 625 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
Material Rad Vollgummi
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Anzahl Schubladen 2
Anzahl Tür 2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Material Arbeitsplatte Eluplan
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
ComfortClose nein
Stoßfänger nein
Schiebegriff nein
absenkbar ja
Gewicht 141 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923677 1500
EAN / GTIN 4062406086121
Herstellernummer 923677 1500

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen ⌀100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75
Türhöhe je Seite mm: 525
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 2

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb