{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Unterbau Breite | 1.300 mm | |
Unterbau Tiefe | 700 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 525 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
Material Rad | Vollgummi | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Anzahl Schubladen | 2 | |
Anzahl Tür | 2 | |
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 400 kg | |
Material Arbeitsplatte | Bambus | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | ja | |
Gewicht | 139,6 kg | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 923651 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086008 | |
Herstellernummer | 923651 1500 |