• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einteilungsmaterial-Sortiment für GridLine 5S Werkbank 1500/5S

Artikel-Nr.: 923001 1500/5S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×20G
Teilungseinheit 1 G = 25 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Produktart Schubladen-Einteilung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397

Beschreibung

Ausführung:

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen der 5S Werkbank. Bestehend aus GridLine easyPick Kleinteilebehälter und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für:

GARANT GridLine 5S Werkbank Nr. 922864 und Nr. 922874.

Lieferumfang:

25 GridLine easyPick Kleinteilebehälter, 6 GridLine Schlitztrennleisten, 3 Set mit jeweils 2 Stück GridLine Randleisten,12 GridLine Steck-Trennwände.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile