• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Bohrschrauber Satz ∙ 18 Volt ∙ 2,5 Ah (Amperestunden) ∙ 3-teilig ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9230-2
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9230-2
EAN / GTIN 4000896218370
Herstellernummer 9230-2
L-Nummer L60140 4863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 3-teiliger Satz ∙ in Textiltasche:
    1 Akku-Bohrschrauber
    1 Schnell-Ladegerät
    1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm
  • Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  • Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0–560
    Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0–1900
  • Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
    Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Gewicht mit Akku: 1,68 kg (Nur Sätze 9230-2 und 9230-2/4)
    Gewicht ohne Akku: 1,27 kg
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Kunststoff-Tasche
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Li-Ionen Ersatz-Akku ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03
Akku-Bohrschrauber 9230-010

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb