{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 400 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 700 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 12 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Gewicht | 103 kg | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 922121 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406083687 | |
Herstellernummer | 922121 1000/6 |