{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 950 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Serie | vario Basic | |
Höhe | 950 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Gewicht | 61 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 922014 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086848 | |
Herstellernummer | 922014 1500 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |