• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1400 Nm ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9213-1000/3
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9213-1000/3
EAN / GTIN 4000896222704
Herstellernummer 9213-1000/3

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Autarkes Arbeiten
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 3-teiliger Satz ∙ in Koffer:
    1 Akku-Schlagschrauber
    1 Schnell-Ladegerät
    1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
    1. Stufe 180 Nm bei 0 – 400 U/min (0 – 800 Schläge/min)
    2. Stufe 400 Nm bei 0 – 800 U/min (0 – 1600 Schläge/min)
    3. Stufe 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min (0 – 2200 Schläge/min)
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bereits vor Bewegung des Abtriebs
  • Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2%) als herkömmlicher NiMH-Akku (15 – 25%)
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Netto Gewicht Akku: 0,66 kg (Nur Sätze 9213-1000/3 und 9213-1000/4)
  • Netto Gewicht Ladegerät: 0,66 kg (Nur Sätze 9213-1000/3 und 9213-1000/4)
  • Netto Gewicht Koffer: 2,15 kg (Nur Sätze 9213-1000/3 und 9213-1000/4)
  • Maße inklusive Akku: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
    • Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 17.80 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 24
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 3.7 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
  • Lösemoment maximal: 1400 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 1800
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Akku-Schlagschrauber 9213-1000
Schnell-Ladegerät 9212-03 ∙ 9212-05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb