• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Schlagschrauber Satz ∙ 18 Volt ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 260 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 9212SPC-1/4
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212SPC-1/4
EAN / GTIN 4000896214259
Herstellernummer 9212SPC-1/4
L-Nummer L60140 5355

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Autarkes Arbeiten
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bereits vor Bewegung des Abtriebs
  • 4-teiliger Satz ∙ in Textiltasche:
    1 Akku-Schlagschrauber
    1 Schnell-Ladegerät
    2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 2 Ah
  • Extrem handliches Werkzeug
  • Leichte Ausführung
  • Stromstärke ohne Last: 5 A
  • Drehmoment-Anzug: 200 Nm bei 0 – 2700 U/min (0 – 3300 Schläge/min)
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Netto Gewicht: 1,06 kg (ohne Akku)
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar und Handschlaufe
  • Gesamtlänge: 167 mm
  • Höhe: 187 mm
  • Breite: 65 mm
  • Empfohlenes Drehmoment: 200 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 111 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 14.91 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 200 Nm
  • Lösemoment maximal: 260 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 100 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2700
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Akku-Schlagschrauber ∙ 18 V 9212SPC-010
Li-Ionen Ersatz-Akku ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb