• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 700 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9212-3LB/3
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212-3LB/3
EAN / GTIN 4000896244164
Herstellernummer 9212-3LB/3
L-Nummer L60140 5516

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Autarkes Arbeiten
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 3-teiliger Satz ∙ in HAZET L-Boxx 136 und Weichschaumeinlage:
    1 Akku-Schlagschrauber
    1 Schnell-Ladegerät
    1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
    1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
    2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
    3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bereits vor Bewegung des Abtriebs
  • Stromstärke ohne Last: 5,5 A
  • Netto Gewicht: 1,86 kg (ohne Akku)
  • Maße inklusive Akku: 204 x 64 x 259 mm
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
    • Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 20.30 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.86 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 500 Nm
  • Lösemoment maximal: 700 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2000
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Akku-Schlagschrauber 9212-010
Schnell-Ladegerät 9212-03 ∙ 9212-05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb