• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochbleche seitlich 2-teilig, Typ: 750

Artikel-Nr.: 920360 750
750
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 146 mm
Breite 536 mm
Tiefe 73 mm
Gewicht 0,6 kg
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920360 750
EAN / GTIN 4062406120795
Herstellernummer 920360 750

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Zur seitlichen Befestigung an den elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen für leichte Belastungen. Lochbleche werden innen an die Querverstrebung angeschraubt. Set 2-teilig.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastungen Nr. 920301920306.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb