• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 25 L

Artikel-Nr.: 92035223000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92035223000
EAN / GTIN 4014586891866
Herstellernummer 92035223000
L-Nummer L00010 3449

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 25 L
  • Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 253 hPa
  • Behältervolumen 22 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Gewicht nach EPTA 8,00 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck
  • Geringe Lautstärke von 67 dB (A)
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0
  • Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Praktische Ablagefläche mit Rand
  • Zulassung für Staubklasse L

Lieferumfang:

  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Vliesfiltersack
  • 1 Flachfaltenfilter Zellulose

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb