• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherblech für Workstation, Passend für Workstationtiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 920350 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
800
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Passend für Workstationtiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 700 mm
passend für Tiefe 800 mm
Produktart Scherblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Herstellernummer 920350 800
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech aus stabilem Stahlblech. Zum seitlichen Einbau an die Workstation, um eine Quetschgefahr in Reihe stehender Workstations zu verhindern.

Passend für:

Workstation Nr. 920012920026.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb