• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Eluplan-Platte dunkel 1500

Artikel-Nr.: 920337 1500
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 350

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Ausführung Höhenverstellung elektrisch
    Plattenstärke 50 mm
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 610 mm - 1.200 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 250 V
    Hubgeschwindigkeit 22 mm/s
    Tragkraft bei Dauerbelastung 350 kg
    maximale Tragkraft 350 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 350 kg
    Gewicht 82 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
    Produktart Arbeitstisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 920337 1500
    EAN / GTIN 4062406229115
    Herstellernummer 920337 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung.
    50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

    Sonderzubehör:

    Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

    Lackierung:

    Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb