• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 35 MX AC

Artikel-Nr.: 92032060000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92032060000
EAN / GTIN 4014586883069
Herstellernummer 92032060000
L-Nummer L00030 503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 35 MX AC
  • Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 254 hPa
  • Behältervolumen 35 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Schalldruckpegel 67 dB
  • Gewicht nach EPTA 14,10 kg

Vorteil:

  • Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M
  • Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden
  • Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters
  • Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung
  • Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben
  • Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten – elektrostatisch ableitend

Lieferumfang:

  • 1 Schubbügel
  • 1 Flachfaltenfilter PES
  • 1 Entsorgungssack
  • 1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Stufenmuffe
  • 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb