{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 500 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 740 mm - 1.140 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | kompletter Aufbau | |
Höhenverstellung stufenlos | ja | |
Steckertyp Eingang | F | |
Anschlussspannung | 250 V | |
Tragkraft bei Dauerbelastung | 350 kg | |
maximale Tragkraft | 500 kg | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
Gewicht | 75 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 920312 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736202 | |
Herstellernummer | 920312 1500 | |
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |