• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 35 LX

Artikel-Nr.: 92029060000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92029060000
EAN / GTIN 4014586882956
Herstellernummer 92029060000
L-Nummer L00030 515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 35 LX
  • Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 254 hPa
  • Behältervolumen 35 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Schalldruckpegel 67 dB
  • Gewicht nach EPTA 13,50 kg

Vorteil:

  • Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden
  • Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung
  • Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0

Lieferumfang:

  • 1 Schubbügel
  • 1 Flachfaltenfilter PES
  • 1 Vliesfiltersack Premium
  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Stufenmuffe
  • 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb