• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterpatrone SPA 1200 / 1702

Artikel-Nr.: 920016529
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920016529
EAN / GTIN 4003665289175
Herstellernummer 920016529
L-Nummer L01750 1891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zertifiziert zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M (AGW-Werte ≥ 0,1 mg/m³)
  • Filterfläche 5,2 m²
  • Ø 327 x 857 mm
  • Entspricht Staubklasse M

Merkmal:

  • geeignet für: SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb