• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel mit Eterlux-Platte hell 2000/2 mm

Artikel-Nr.: 920014 2000/2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 670-990
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Höhenverstellung Arbeitsplatz 670-990 mm
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
    Ausführung Höhenverstellung elektrisch
    Plattenstärke 40 mm
    Höhenausgleich 25 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modell eLevel
    Serie Workstation
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 670 mm - 990 mm
    Breite 2.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Stärke 40 mm
    Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
    Höhenverstellung stufenlos ja
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 250 V
    Material Arbeitsplatte Eterlux
    Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
    Belag-Stärke 2,7 mm
    Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
    Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
    Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
    Gewicht 93 kg
    Produktart Arbeitstisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 920014 2000/2
    EAN / GTIN 4067263001409
    Herstellernummer 920014 2000/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Workstation eLevel − elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Höhe des gesamten Arbeitsplatzes angepasst.

    Lackierung:

    Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
    Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
    Seiten-und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

    Hinweis:

    • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
    • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

    Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.
    • Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.
    • Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb