• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Gelenk Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten

Artikel-Nr.: 920
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
Produktart Kardangelenk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920
EAN / GTIN 4000896046515
Herstellernummer 920
L-Nummer L60140 304

Beschreibung

Beschreibung:

UNIVERSALGELENK 12,5 (1/2″) 920, Versandgewicht: 0,143 kg, GTIN/EAN: 4000896046515
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb