• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionskreuzpinzette Glatt 120 mm

Artikel-Nr.: 92 91 02
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 91 02
    EAN / GTIN 4003773086819
    Herstellernummer 92 91 02
    L-Nummer L70010 2151

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile
    • Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten
    • Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Golddrahtdioden etc.
    • Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet
    • Die Varianten aus Premium-Edelstahl bieten hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
    • In Handarbeit gefertigt, mit hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
    • Präzise Kreuzpinzetten für besonders anspruchsvolle Anwendungen überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit Hauptanforderungen sind

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: Gerade
    • Spitzenbreite (A): 0,12mm
    • Spitzenbreite (B): 0,2mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Exzellent
    • ESD-geprüft: nein
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
    • Verhalten: Leitfähig
    • Mattiert
    • Glatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb