• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffpinzette Geriffelt 129 mm

Artikel-Nr.: 92 69 84
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Herstellernummer 92 69 84
L-Nummer L70010 925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Einwegpinzetten für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft
  • ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben
  • Nur Einweg-Pinzette (rot): aus 30% glasfaserverstärktem Kunststoff für hohe Festigkeit und Flexibilität
  • Kunststoff-Einwegpinzetten zeichnen sich durch hohe Temperaturbelastbarkeit und eine hervorragende chemische Beständigkeit aus
  • Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten
  • mit innenverzahnten Spitzen und besonders breitem Klemmbereich

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 2mm
  • Spitzenbreite (B): 3mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%)
  • Verhalten: isoliert
  • Mattiert
  • Geriffelt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb