• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette Geriffelt 200 mm

Artikel-Nr.: 92 61 01
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 61 01
EAN / GTIN 4003773085119
Herstellernummer 92 61 01
L-Nummer L70010 2198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
  • Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
  • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere
  • Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 2mm
  • Spitzenbreite (B): 3,2mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Geriffelt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb