• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette ESD Glatt 118 mm

Artikel-Nr.: 92 38 75 ESD
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 38 75 ESD
EAN / GTIN 4003773054863
Herstellernummer 92 38 75 ESD
L-Nummer L70010 1087

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil
  • ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm
  • Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie
  • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
  • Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen
  • Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
  • Auch im Set erhältlich (92 00 01 ESD)

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: gewinkelt 35°
  • Spitzenbreite (A): 0,25mm
  • Spitzenbreite (B): 0,3mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: ja
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Elektronik
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: ableitend
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb