• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glatt 120 mm

Artikel-Nr.: 92 31 01
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 31 01
EAN / GTIN 4003773085027
Herstellernummer 92 31 01
L-Nummer L70010 2175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
  • In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
  • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller, Juweliere, Laboratorien mit biologischen und medizinischen Anwendungen in mäßig aggressiven chemischen Umgebungen
  • Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
  • Optimal geeignet für mikroskopische Arbeiten, Präzisionshandhabung, Reparaturen, Herstellung von elektronischen Bauteilen sowie für andere allgemeine Anwendungen und garantieren eine perfekte Symmetrie und Balance der Spitzen
  • Auch im Set erhältlich (92 00 02)

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: gewinkelt 45°
  • Spitzenbreite (A): 0,09mm
  • Spitzenbreite (B): 0,16mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Exzellent
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb