• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette ESD Glatt 130 mm

Artikel-Nr.: 92 28 72 ESD
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 28 72 ESD
    EAN / GTIN 4003773054801
    Herstellernummer 92 28 72 ESD
    L-Nummer L70010 1148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil
    • ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm
    • Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie
    • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
    • Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen
    • Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
    • Auch im Set erhältlich (92 00 01 ESD)

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: Gerade
    • Spitzenbreite (A): 0,4mm
    • Spitzenbreite (B): 0,5mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Spitz
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Sehr gut
    • ESD-geprüft: ja
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Elektronik
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
    • Verhalten: ableitend
    • Mattiert
    • Glatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb