• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette Glatt 140 mm

Artikel-Nr.: 92 21 08
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 21 08
    EAN / GTIN 4003773086741
    Herstellernummer 92 21 08
    L-Nummer L70010 2196

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
    • Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
    • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere
    • Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: Gerade
    • Spitzenbreite (A): 0,2mm
    • Spitzenbreite (B): 0,3mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Sehr gut
    • ESD-geprüft: nein
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
    • Verhalten: Leitfähig
    • Mattiert
    • Glatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb