• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glatt 110 mm

Artikel-Nr.: 92 21 02
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 21 02
    EAN / GTIN 4003773085065
    Herstellernummer 92 21 02
    L-Nummer L70010 2139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
    • In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
    • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller, Juweliere, Laboratorien mit biologischen und medizinischen Anwendungen in mäßig aggressiven chemischen Umgebungen
    • Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
    • Optimal geeignet für mikroskopische Arbeiten, Präzisionshandhabung, Reparaturen, Herstellung von elektronischen Bauteilen sowie für andere allgemeine Anwendungen und garantieren eine perfekte Symmetrie und Balance der Spitzen
    • Auch im Set erhältlich (92 00 02)

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: Gerade
    • Spitzenbreite (A): 0,12mm
    • Spitzenbreite (B): 0,18mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Exzellent
    • ESD-geprüft: nein
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
    • Verhalten: Leitfähig
    • Mattiert
    • Glatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb