• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionierpinzette ESD Glatt 120 mm

Artikel-Nr.: 92 16 02 ESD
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 16 02 ESD
EAN / GTIN 4003773086956
Herstellernummer 92 16 02 ESD
L-Nummer L70010 2180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum leichten Halten, Einführen und Ziehen von kleinsten länglichen Teilen
  • Mit Greifflächen in maßlich angepassten Formen, um etwa empfindliche runde oder kubische Bauteile fest und sicher zu positionieren oder ziehen
  • Für Durchsteck- oder Einsteckmontage (through-hole technology, THT und pin-in-hole technology, PIH)
  • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
  • Nur ESD-Varianten: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen
  • Nur ESD-Varianten: mit geprüfter, schwarzer Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: gewinkelt 35°
  • Spitzenbreite (A): 2,5mm
  • Spitzenbreite (B): 4mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: ja
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Elektronik
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: ableitend
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb