• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionierpinzette Geriffelt 145 mm

Artikel-Nr.: 92 11 02
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 11 02
EAN / GTIN 4003773085034
Herstellernummer 92 11 02
L-Nummer L70010 2241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum leichten Halten, Einführen und Ziehen von kleinsten länglichen Teilen
  • Mit Greifflächen in maßlich angepassten Formen, um etwa empfindliche runde oder kubische Bauteile fest und sicher zu positionieren oder ziehen
  • Für Durchsteck- oder Einsteckmontage (through-hole technology, THT und pin-in-hole technology, PIH)
  • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 2,8mm
  • Spitzenbreite (B): 5,5mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Elektronik
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Geriffelt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb