• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidpinzette ESD Glatt 115 mm

Artikel-Nr.: 92 11 01 ESD
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 11 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086727
Herstellernummer 92 11 01 ESD
L-Nummer L70010 2152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: aus hochwertigem, martensitisch gehärtetetem Edelstahl, mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
  • Rostfreier Stahl mit schlankem, sich verjüngenden Design für höchste Präzision beim Schneiden, Sezieren und Segmentieren von winzigen Gegenständen bei Arbeiten in engen Räumen
  • Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten
  • Verwendet vor allem zum Schneiden von weichen Drähten aus Kupfer, Gold oder Silber sowie von Magnetdrähten
  • Mit besonders harten und scharfen Schrägschneiden
  • Auch verfügbar als ESD-Variante: mit schwarzer Epoxidbeschichtung und einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm
  • Nur ESD-Variante: erlaubt den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gebogen
  • Spitzenbreite (A): 4,75mm
  • Spitzenbreite (B): 10mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Schneiden
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Gut
  • ESD-geprüft: ja
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik
  • Magnetisch: magnetisch (100%)
  • Verhalten: ableitend
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb