• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm

Artikel-Nr.: 92 02 54
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 02 54
    EAN / GTIN 4003773054610
    Herstellernummer 92 02 54
    L-Nummer L70010 930

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Arbeiten an SMD-Bauelementen (SMD=Surface mounted device): Die feine Geometrie der SMD-Pinzetten erlaubt Arbeiten auch an elektronischen Bauteilen, die sich mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Platine löten lassen
    • In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
    • Für Montagearbeiten, Laborprozesse, Reinraumumgebungen, Leiterplattenreparaturen und Nacharbeiten in der Elektronikindustrie
    • Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
    • Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden
    • Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen ermöglicht ein sicheres Halten, Positionieren und Kontrollieren von kleinen Komponenten auf engstem Raum
    • Auch im Set erhältlich (92 00 03)

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: gewinkelt 30°
    • Spitzenbreite (A): 0,6mm
    • Spitzenbreite (B): 0,9mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Exzellent
    • ESD-geprüft: nein
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Elektronik
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
    • Verhalten: Leitfähig
    • Mattiert
    • Glatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb