{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bauhöhe C | 190 mm | |
Länge L | 1.300 mm | |
Breite | 800 mm | |
Hubhöhe H | 820 mm | |
Hubzeit | 15 s | |
Netzspannung | 400 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Tragfähigkeit | 500 kg | |
Gewicht | 160 kg | |
Produktart | Scherenhubtisch |
Artikelnummer | 919992 500 | |
EAN / GTIN | 4050939066208 | |
Herstellernummer | 040049470 HTH-E |