• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachscherenhubtisch 1000/2

Artikel-Nr.: 919991 1000/2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit kg / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bauhöhe C 80 mm
    Länge L 1.450 mm
    Breite 1.140 mm
    Breite zwischen den Gabeln 585 mm
    Hubhöhe H 760 mm
    Hubzeit 18 s
    Netzspannung 400 V
    Netzfrequenz 50 Hz
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Tragfähigkeit 1.000 kg
    Gewicht 235 kg
    Produktart Scherenhubtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919991 1000/2
    EAN / GTIN 4050939066185
    Herstellernummer 040047381Q HTF-XU

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für das stufenlose Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveauausgleich bei Materialbestückung an Maschinen. Verwendung auf Industrieboden ohne Grubeneinbau, da extrem niedrige Bauweise. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.
    Typ U-Form für das direkte Einfahren mit einem Flurförderfahrzeug.

    Norm:

    DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

    Hinweis:

    • Umgebungstemperatur Innenbereich von 0 °C bis 40 °C.
    • Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.
    • Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb