• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbarer Hubtisch, Tragkraft: 800kg

Artikel-Nr.: 919989 800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in > 8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragkraft (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 1.650 mm
Breite 860 mm
Bauhöhe C 360 mm
Ladefläche Länge 1.350 mm
Ladefläche Breite 840 mm
Hubbereich 360 mm - 1.050 mm
Hubhöhe H 690 mm
Material Rollen Polyamid
Tragkraft 800 kg
Gewicht 222 kg
Produktart Hubtischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919989 800
Kopieren
EAN / GTIN 4025092253475
Kopieren
Herstellernummer N24508105
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Fahrbarer Hubtisch in robuster Single-Scherenkonstruktion mit Vollstahlscheren. Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten. Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen. Manuelle Hydraulik mit Fußhebel. Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil. Lenkrollen-⌀ 150 mm, Lastrollen-⌀ 200 mm. Rollenbreite 50 mm.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb