Lasthaken 2/1,5

Artikel-Nr.: 919975 2/1,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gabelzinken / Tragfähigkeit t Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 385 mm
    Breite 170 mm
    Tiefe 750 mm
    Einfahrt-Innenmaß Höhe 80 mm
    Einfahrt-Innenmaß Breite 220 mm
    Einfahrtaschen-Abstand B 160 mm
    Tragfähigkeit 1.500 kg
    Gewicht 21 kg
    Produktart Lasthaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919975 2/1,5
    EAN / GTIN 4052462017993

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lasthaken zur sicheren Aufnahme und dem Transport von schweren Lasten. Zum Aufstecken auf Stapler-Zinken. Stabile Stahlkonstruktion. Mit Abrutschsicherung und Wirbellasthaken.
    Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet).

    Lackierung:

    Gelborange RAL 2000 lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb