Arbeits- / Unterstellbock, Typ: 1

Artikel-Nr.: 919960 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Höhenverstellbereich 700 mm - 1.000 mm
Grundfläche Breite 500 mm
Grundfläche Tiefe 780 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Abdeckung Fichtenholz
Material Bodenständer Aluminium
Gewicht 7 kg
Produktart Arbeitsbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919960 1
EAN / GTIN 4031405304000
Herstellernummer 030400

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsbock aus Aluminium. Stufenlos höhenverstellbar von 700 – 1000 mm. Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichtenholz. (1000 × 60 × 25 mm). Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr. Queraussteifung an beiden Teilen. Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich. Holmenden mit Abdeckkappen. Lieferung komplett montiert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb