• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Späne-Kastenwagen mit Lochblecheinsatz 250 l

Artikel-Nr.: 919935 250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Muldenvolumen 250 l
Höhe 990 mm
Länge 1.115 mm
Breite 820 mm
Nutzbreite 540 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 680 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 55 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 170 mm
Einfahrtaschen Maß A 170 mm
Einfahrtaschen Maß D 55 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 465 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 1
Anzahl Räder 3
Tragfähigkeit 300 kg
Material Rad Vollgummi
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn ohne Sieb
Lochblechausstattung Lochblech-Einsatz
mit Einfahrtaschen ja
ebenerdige Entleerung ja
öldicht verschweißt ja
Gewicht 77 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919935 250
EAN / GTIN 2050001936776

Beschreibung

Ausführung:

Der öl- und wasserdichte Behälter ist für ebenerdige Entleerung geeignet und mit einem Lochblecheinsatz sowie einem Ablasshahn ausgestattet.
Der Behälter verfügt über Einfahrtaschen und Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Inklusive 2 Vollgummi-Räder und 1 Lenkrolle mit Feststeller.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb