• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex x-fit farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9199180
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9199180
EAN / GTIN 4031101821665
Herstellernummer 9199180
L-Nummer L01660 364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex x-fit
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: nicht zutreffend
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb