• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hubtischwagen 250 kg

Artikel-Nr.: 919917 250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragkraft (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.020 mm
Breite 500 mm
Ladefläche Länge 830 mm
Ladefläche Breite 500 mm
Hubbereich 330 mm - 910 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragkraft 250 kg
Gewicht 78 kg
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Herstellernummer 6832

Beschreibung

Ausführung:

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion mit kräftigem Rohrschiebebügel.
Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu bedienen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Polyurethan-Bereifung.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb