{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 1.190 mm | |
Breite | 540 mm | |
Gabellänge | 800 mm | |
Gabelbreite | 160 mm | |
Gabelrollen-⌀ | 80×93 mm | |
Hubbereich | 85 mm - 200 mm | |
Lenkräder-⌀ | 200×50 mm | |
Tragkraft | 2.500 kg | |
Material Lenkräder | Elastik-Vollgummi | |
Material Gabelrollen | Nylon Single spurlos | |
Farbe | gelb | |
Waage | nein | |
Gewicht | 66 kg | |
Produktart | Gabelhubwagen |
Artikelnummer | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Herstellernummer | 2118 |