{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe ausgeklappt | 1.090 mm | |
Breite ausgeklappt | 488 mm | |
Tiefe ausgeklappt | 490 mm | |
Höhe geklappt | 765 mm | |
Breite geklappt | 488 mm | |
Tiefe geklappt | 64 mm | |
Tragfähigkeit | 125 kg | |
Gewicht | 5,2 kg | |
Produktart | Klappkarre |
Artikelnummer | 919890 | |
EAN / GTIN | 4017976017327 | |
Herstellernummer | 1732 | |
Hersteller | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |